曜日別特売
A4G0305M03U02B KCU25 A4 溝入れインサート A4G-U-B ケナメタル 25331259

A4 溝入れインサート A4G-U-B

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)シートサイズ3注文コード25331259品番A4G0305M03U02B KCU25
参考基準価格(税別)¥27,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

A4用インサート。フラットトップ

コーナーR(mm)0.2寸法T(mm)3.5幅W(mm)3.05寸法LI(mm)20シートサイズ3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする