UGDE0800A5BRA KC643M 超硬エンドミル HARVI 2 UGDE ケナメタル 25332668

超硬エンドミル HARVI 2 UGDE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ドリル径(Φmm)8溝長(mm)40注文コード25332668品番UGDE0800A5BRA KC643M
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。刃長5xD。43°ネジレ。5枚刃

ドリル径(Φmm)8溝長(mm)40全長(mm)87シャンク径(Φmm)8最大切込深さ(mm)40材質超硬刃数5表面処理PVDコーティングコーナーR(mm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする