ケナメタル
モジュラードリル KTIP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
シャンク径D(Φmm)
25
10
12
14
18
25
32
16
20
全長L(mm)
198
198
198
122
344
273
68
79
86
100
139
189
221
264
409
83
98
112
127
130
165
227
147
187
305
78
230
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25333614
品番
KTIP210R1SS25M
参考基準価格(税別)
¥71,800
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
KenTIPホルダー。LxD1D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
シャンク径D(Φmm)
25
全長L(mm)
198
加工径ΦD(mm)
21
シャンク長ls(mm)
57
最大加工径D1(Φmm)
21.99
最大加工径L4(Φmm)
110