ケナメタル
モジュラードリル KTIP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
シャンク径D(Φmm)
16
12
16
18
25
20
全長L(mm)
126
126
126
73
81
87
92
104
120
131
94
103
114
133
156
178
110
138
187
212
237
144
165
184
213
256
293
溝長(mm)
45
45
45
23
24
25
26
28
29
30
31
34
35
36
37
39
40
42
48
51
53
56
58
62
64
67
69
74
75
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25333815
品番
KTIP160R1SCF20M
参考基準価格(税別)
¥40,840
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
KenTIPホルダー。LxD1D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
シャンク径D(Φmm)
16
全長L(mm)
126
溝長(mm)
45
加工径ΦD(mm)
11
シャンク長ls(mm)
46
最大加工径D1(Φmm)
11.49
最大加工径L4(Φmm)
58