SNGN120716T01020 KYS30 セラミックインサート SNG ケナメタル 25334655

セラミックインサート SNG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
コーナーR(mm)1.6
コーナー半径(mm)1.6
厚さ(mm)7.94
内容量1セット(10個)注文コード25334655品番SNGN120716T01020 KYS30
参考基準価格(税別)¥39,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適

形状正方形コーナーR(mm)1.6コーナー半径(mm)1.6厚さS(mm)7.94厚さ(mm)7.94チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無なし寸法L10(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする