ケナメタル
A4 溝入れインサート A4R-P-E-ST
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
幅W(mm)
4
3
4
5
6
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25342687
品番
A4R0400M04P00EST KB1630
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
A4用インサート。フラットトップ。PcBN
コーナーR(mm)
2
寸法T(mm)
2.9
幅W(mm)
4
寸法LI(mm)
20
シートサイズ
4