曜日別特売
A4R0600M06P00EST KB1630 A4 溝入れインサート A4R-P-E-ST ケナメタル 25342723

A4 溝入れインサート A4R-P-E-ST

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
幅W(mm)6
内容量1個注文コード25342723品番A4R0600M06P00EST KB1630
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

A4用インサート。フラットトップ。PcBN

コーナーR(mm)3寸法T(mm)4.4幅W(mm)6寸法LI(mm)30シートサイズ6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする