曜日別特売
B731A10200HP KCPK15 超硬ドリル B731HP ケナメタル 25344035

超硬ドリル B731HP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)10.2
10.2
10.5
4.2
5
6.8
8.5
12
12.5
14
3.734
4.496
5.106
5.41
6.528
6.909
7.938
8.433
9.921
10.716
12.304
13.096
13.495
16.67
17.463
19.446
シャンク径(Φmm)14
全長(mm)107
溝長(mm)52
内容量1個注文コード25344035品番B731A10200HP KCPK15
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

鋼/鋳物加工用。
ドリル加工と面取り加工を1つの工程で行えます。
TiAlNベースの多層コーティング。
ショートタイプ

ドリル径(Φmm)10.2溝長(mm)52全長(mm)107シャンク径(Φmm)14材質超硬シャンク長(mm)45表面処理多層TiAlN-PVDコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする