ケナメタル
超硬ドリル B732HP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
13.096
13.096
13.096
4.2
5
6.8
8.5
10.2
10.5
12
12.5
14
3.734
4.496
5.106
5.41
6.528
6.909
7.938
8.433
9.921
10.716
13.495
16.67
17.463
シャンク径(Φmm)
16
6
8
10
12
14
16
18
20
全長(mm)
123
66
79
89
102
107
115
123
141
溝長(mm)
71
28
41
47
55
60
65
73
32
34
36
42
49
56
61
71
72
86
90
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25344437
品番
B732A13096HP KCPK15
参考基準価格(税別)
¥44,740
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
鋼/鋳物加工用。
ドリル加工と面取り加工を1つの工程で行えます。TiAlNベースの多層コーティング。
ロングタイプ
ドリル径(Φmm)
13.096
溝長(mm)
71
全長(mm)
123
シャンク径(Φmm)
16
材質
超硬
シャンク長(mm)
48
表面処理
多層TiAlN-PVDコーティング