曜日別特売
DFR020204GD KCPK10 スロアウェイドリル インサート DFR-GD ケナメタル 25347273

スロアウェイドリル インサート DFR-GD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード25347273品番DFR020204GD KCPK10
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Drill Fix DFRインサート 。ダクタイルおよび通常の切り屑長の被削材に推奨する汎用チップブレーカー形状

寸法L1(mm)7.12内接円(mm)D12.3コーナーR(mm)0.4幅W(mm)4.9厚さS(mm)2.79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする