KSOM40Z04OF06X フェイスミーリングカッター KSOM 07 45 ケナメタル 25351403

フェイスミーリングカッター KSOM 07 45KSOM40Z04OF06X

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は加工径ΦD・ねじサイズ・刃数Zなど7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
40
刃数Z
4
注文コード
25351403
品番
KSOM40Z04OF06X
参考基準価格(税別)¥73,100販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

8コーナー使用。スーパーポジのすくい面。シェルミル。06インサート。仕上げ向き

加工径ΦD(mm)
40
最大加工径D(Φmm)
49
刃数Z
4
寸法L(mm)
40
勝手
Ap1 max3.5
フランジ径D(Φmm)
16
ランピング角(°)
3.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする