KSSM88D050Z06SN10 ショルダーミーリングカッター KSSM 8 ケナメタル 25354395

ショルダーミーリングカッター KSSM 8KSSM88D050Z06SN10

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
加工径ΦD(mm)50
刃数Z6
内容量1個注文コード25354395品番KSSM88D050Z06SN10
参考基準価格(税別)¥67,100販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

ショルダーミーリング加工。両面8コーナー使用。汎用性とコーナーコスト削減。シェルミル。インサートタイプ10

加工径ΦD(mm)
50
径D(Φmm)
22
最大加工径D(Φmm)
50.64
刃数Z
6
フランジ径D(Φmm)
49高さ L
最大切込深さ(mm)
9.16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする