曜日別特売
PDC251A12700DA KD1415 超硬ドリル PDC251DA ケナメタル 25355086

超硬ドリル PDC251DA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)12.7
シャンク径(Φmm)14
全長(mm)107
溝長(mm)60
内容量1個注文コード25355086品番PDC251A12700DA KD1415
参考基準価格(税別)¥200,320販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

超硬ドリル。PCD。PCD251シリーズ。LxD3D

ドリル径(Φmm)12.7溝長(mm)60全長(mm)107シャンク径(Φmm)14材質超硬シャンク長(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする