曜日別特売
B285D08334HPS KN15 超硬ドリル B285HPS ケナメタル 25355935

超硬ドリル B285HPS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ドリル径(Φmm)8.334注文コード25355935品番B285D08334HPS KN15
参考基準価格(税別)¥27,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

アルミニウム加工用。MQL対応。HPポイントすくい角により高送り量が可能。ノンコート材種

ドリル径(Φmm)8.334溝長(mm)61全長(mm)103シャンク径(Φmm)10材質超硬シャンク長(mm)40表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする