曜日別特売
B285D14500HPS KN15 超硬ドリル B285HPS ケナメタル 25356084

超硬ドリル B285HPS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ドリル径(Φmm)14.5注文コード25356084品番B285D14500HPS KN15
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

アルミニウム加工用。MQL対応。HPポイントすくい角により高送り量が可能。ノンコート材種

ドリル径(Φmm)14.5溝長(mm)83全長(mm)133シャンク径(Φmm)16材質超硬シャンク長(mm)48表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする