ケナメタル
超硬ドリル B271HPG
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
3.5
3.5
3.5
3.6
3
3.175
3.2
3.7
3.97
4
4.5
4.623
4.763
4.8
5
5.06
5.26
5.41
5.5
5.558
5.8
5.9
6
6.2
6.35
6.528
6.746
6.909
7
7.145
7.5
7.541
7.938
8
8.2
8.334
8.5
8.733
9
9.1
9.2
9.5
9.525
9.75
10
10.2
10.5
10.716
10.8
11
12
12.5
12.7
13
13.5
14
14.288
14.5
15
15.875
16
15.3
シャンク径(Φmm)
4
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
全長(mm)
105
86
105
124
143
162
181
200
219
238
257
276
295
314
333
溝長(mm)
68
68
68
52
67
69
70
85
86
87
101
102
103
104
118
119
120
121
135
136
138
152
153
154
155
169
170
171
172
186
187
188
189
206
221
222
223
238
240
255
257
273
274
272
全62種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25356276
品番
B271Z03500HPG KCPK20
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
鋼/鋳物加工用。HPポイント形状。4マージンランド。ロングドリル。AlCrN-TiAlNコーティング
ドリル径(Φmm)
3.5
溝長(mm)
68
全長(mm)
105
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬
シャンク長(mm)
32
表面処理
多層PVD-AlCrN系コーティング