曜日別特売
B271Z10200HPG KCPK20 超硬ドリル B271HPG ケナメタル 25356967

超硬ドリル B271HPG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)10.2
10.2
3
3.175
3.2
3.5
3.6
3.7
3.97
4
4.5
4.623
4.763
4.8
5
5.06
5.26
5.41
5.5
5.558
5.8
5.9
6
6.2
6.35
6.528
6.746
6.909
7
7.145
7.5
7.541
7.938
8
8.2
8.334
8.5
8.733
9
9.1
9.2
9.5
9.525
9.75
10
10.5
10.716
10.8
11
12
12.5
12.7
13
13.5
14
14.288
14.5
15
15.875
16
15.3
シャンク径(Φmm)11
全長(mm)238
溝長(mm)186
186
52
67
68
69
70
85
86
87
101
102
103
104
118
119
120
121
135
136
138
152
153
154
155
169
170
171
172
187
188
189
206
221
222
223
238
240
255
257
273
274
272
内容量1個注文コード25356967品番B271Z10200HPG KCPK20
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

鋼/鋳物加工用。HPポイント形状。4マージンランド。ロングドリル。AlCrN-TiAlNコーティング

ドリル径(Φmm)10.2溝長(mm)186全長(mm)238シャンク径(Φmm)11材質超硬シャンク長(mm)46表面処理多層PVD-AlCrN系コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする