曜日別特売
B272Z06746HPG KCPK20 超硬ドリル B272HPG ケナメタル 25357527

超硬ドリル B272HPG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)6.746
6.746
6.8
3
3.175
3.3
3.5
3.85
3.97
4
4.5
4.623
4.763
5
5.2
5.26
5.41
5.5
5.558
5.8
6
6.2
6.35
6.5
6.528
6.909
7
7.145
7.2
7.5
7.541
7.938
8
8.334
8.433
8.5
8.733
9
9.1
9.5
9.525
9.75
10
10.2
10.5
10.716
11
11.5
11.8
12
12.5
12.7
13
13.1
13.5
14
14.5
15
15.5
15.875
16
シャンク径(Φmm)7
全長(mm)197
溝長(mm)154
154
67
83
84
86
88
89
90
108
109
110
112
127
128
129
130
132
134
149
151
152
155
156
171
174
177
178
194
195
196
198
200
215
218
220
222
237
240
242
244
262
264
266
284
285
288
302
306
310
328
332
350
353
354
内容量1個注文コード25357527品番B272Z06746HPG KCPK20
参考基準価格(税別)¥59,400販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

鋼/鋳物加工用。HPポイント形状。4マージンランド。ロングドリル。AlCrN-TiAlNコーティング

ドリル径(Φmm)6.746溝長(mm)154全長(mm)197シャンク径(Φmm)7材質超硬シャンク長(mm)38表面処理多層PVD-AlCrN系コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする