ケナメタル
超硬ドリル B273HPG
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
10.5
10.5
10.5
3
3.175
3.5
4
4.5
5
5.1
5.5
5.8
6
6.35
6.5
6.746
7
7.5
8
8.5
8.733
9
10
10.2
11
11.5
12
12.5
12.7
13
13.5
14
14.288
14.5
15
16
シャンク径(Φmm)
11
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
全長(mm)
348
116
145
174
203
232
261
290
319
348
377
406
435
464
493
溝長(mm)
292
292
292
82
99
103
110
130
137
152
157
161
164
182
184
187
191
211
218
238
241
245
272
288
299
319
326
346
349
353
373
380
397
400
407
434
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25358184
品番
B273Z10500HPG KCPK20
参考基準価格(税別)
¥107,800
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
鋼/鋳物加工用。HPポイント形状。4マージンランド。ロングドリル。AlCrN-TiAlNコーティング
ドリル径(Φmm)
10.5
溝長(mm)
292
全長(mm)
348
シャンク径(Φmm)
11
材質
超硬
シャンク長(mm)
46
表面処理
多層PVD-AlCrN系コーティング