ケナメタル
Beyond Evolution 溝入れインサート EC-U-CM
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
シートサイズ
4
コーナーR(mm)
0.2
幅W(mm)
4
注文コード
25372498
品番
EC040M04L06CM02 KCU25
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
シートサイズ・コーナーR・幅W
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
Beyond Evolution突っ切り用インサート。主に鋼加工用。中~高送り。ニュートラル
コーナーR(mm)
0.2
仕様
左勝手αL6
幅W(mm)
4
長さL1(mm)
10.2
シートサイズ
4