曜日別特売
UADE0600B4BV KCPM15 超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK ケナメタル 25374643

超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)6
ドリル径(Φmm)6
全長(mm)57
溝長(mm)18
内容量1個注文コード25374643品番UADE0600B4BV KCPM15
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ネック付き。サイドロック

ドリル径(Φmm)6溝長(mm)18全長(mm)57シャンク径(Φmm)6材質超硬表面処理PVDコーティング最大切込深さ(mm)13面取幅BCH(mm)0.4ネック径D3(Φmm)5.64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする