UKDV1600X4CV KCPM15 刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 UKDV ケナメタル 25385904

刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 UKDV

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)16
全長(mm)36
溝長(mm)24
内容量1個注文コード25385904品番UKDV1600X4CV KCPM15
参考基準価格(税別)¥44,900販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

Duo-Lock。HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。37°39°ネジレ。4枚刃

ドリル径(Φmm)16溝長(mm)24全長(mm)36材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング最大切込深さ(mm)24首下長L1(mm)36フランジ径D(Φmm)15.5面取幅BCH(mm)0.5システムサイズDL16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする