UJBV1000X6CN KCSM15 刃先交換式超硬エンドミル HARVI 3 UJBV ケナメタル 25386157

刃先交換式超硬エンドミル HARVI 3 UJBV

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)10
全長(mm)22.5
溝長(mm)15
内容量1個注文コード25386157品番UJBV1000X6CN KCSM15
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Duo-Lock。HARVIⅢ。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。ボール。37°39°ネジレ。6枚刃

ドリル径(Φmm)10溝長(mm)15全長(mm)22.5材質超硬刃数6表面処理PVDコーティング最大切込深さ(mm)15首下長L1(mm)22.5フランジ径D(Φmm)9.6システムサイズDL10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする