ケナメタル
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 UKBV
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
10
10
12
16
20
25
全長(mm)
22
22
27
36
45
56
溝長(mm)
15
15
18
24
30
37.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25386209
品番
UKBV1000X4CN KCPM15
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
Duo-Lock。HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。ボール。37°39°ネジレ。4枚刃
ドリル径(Φmm)
10
溝長(mm)
15
全長(mm)
22
材質
超硬
刃数
4
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
15
首下長L1(mm)
22.5
フランジ径D(Φmm)
9.6
システムサイズ
DL10