UCDV1200X5CV KCPM15 刃先交換式超硬エンドミル HARVI 2 UCDV ケナメタル 25386358

刃先交換式超硬エンドミル HARVI 2 UCDV

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)12
全長(mm)27
溝長(mm)18
内容量1個注文コード25386358品番UCDV1200X5CV KCPM15
参考基準価格(税別)¥25,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Duo-Lcok。HARVIⅡ。不等分フルート。厚膜コーティングBeyond材種。37°39°ネジレ。5枚刃

ドリル径(Φmm)12溝長(mm)18全長(mm)27材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング最大切込深さ(mm)18首下長L1(mm)27フランジ径D(Φmm)11.5面取幅BCH(mm)0.5システムサイズDL12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする