ケナメタル
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 2 UCDV
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
32
10
12
16
20
25
32
全長(mm)
71.7
22.5
27
36
45
56
71.7
溝長(mm)
48
15
18
24
30
37.5
48
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25386394
品番
UCDV3200X5CV KCPM15
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
Duo-Lcok。HARVIⅡ。不等分フルート。厚膜コーティングBeyond材種。37°39°ネジレ。5枚刃
ドリル径(Φmm)
32
溝長(mm)
48
全長(mm)
71.7
材質
超硬
刃数
5
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
48
首下長L1(mm)
71.2
フランジ径D(Φmm)
31
面取幅BCH(mm)
0.5
システムサイズ
DL32