ケナメタル
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 2 UDDV
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
12
注文コード
25386437
品番
UDDV1200X5CQE KC643M
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
Duo-Lcok。HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。37°39°ネジレ。5枚刃
ドリル径(Φmm)
12
溝長(mm)
18
全長(mm)
27
最大切込深さ(mm)
18
コーナー
R0.5
材質
超硬
刃数
5
表面処理
PVDコーティング
首下長L1(mm)
27
フランジ径D(Φmm)
11.5
システムサイズ
DL12