UDDV1200X5CQG KC643M 刃先交換式超硬エンドミル HARVI 2 UDDV ケナメタル 25386446

刃先交換式超硬エンドミル HARVI 2 UDDV

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ドリル径(Φmm)12注文コード25386446品番UDDV1200X5CQG KC643M
参考基準価格(税別)¥25,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Duo-Lcok。HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。37°39°ネジレ。5枚刃

ドリル径(Φmm)12溝長(mm)18全長(mm)27最大切込深さ(mm)18コーナーR1材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング首下長L1(mm)27フランジ径D(Φmm)11.5システムサイズDL12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする