ケナメタル
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 2 UDDV
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
20
注文コード
25386568
品番
UDDV2000X5CQN KC643M
参考基準価格(税別)
¥64,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
Duo-Lcok。HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。37°39°ネジレ。5枚刃
ドリル径(Φmm)
20
溝長(mm)
30
全長(mm)
45
最大切込深さ(mm)
30
コーナー
R4
材質
超硬
刃数
5
表面処理
PVDコーティング
首下長L1(mm)
45
フランジ径D(Φmm)
19.3
システムサイズ
DL20