ケナメタル
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 2 UDDV
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
32
注文コード
25386604
品番
UDDV3200X5CQN KC643M
参考基準価格(税別)
¥118,700
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
Duo-Lcok。HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。37°39°ネジレ。5枚刃
ドリル径(Φmm)
32
溝長(mm)
48
全長(mm)
71.7
最大切込深さ(mm)
48
コーナー
R4
材質
超硬
刃数
5
表面処理
PVDコーティング
首下長L1(mm)
71.7
フランジ径D(Φmm)
31
システムサイズ
DL32