曜日別特売
FM-ORH03003RGR フロアマット 運転席用 鼓星(オリオン) デュトロ標準(後期型) ※アクセルペダルが【吊り下げ式】タイプ 雅 25391067

※使用例

FM-ORH03003RGR フロアマット 運転席用 鼓星(オリオン) デュトロ標準(後期型) ※アクセルペダルが【吊り下げ式】タイプ 雅 25391067
FM-ORH03003RGR フロアマット 運転席用 鼓星(オリオン) デュトロ標準(後期型) ※アクセルペダルが【吊り下げ式】タイプ 雅 25391067

フロアマット 運転席用 鼓星(オリオン) デュトロ標準(後期型) ※アクセルペダルが【吊り下げ式】タイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
色グリーン
内容量1枚注文コード25391067品番FM-ORH03003RGR
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

車種別専用設計の 鼓星(オリオン) フロアマット
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着

用途
運転席
色
グリーン
適合車種
デュトロ標準(後期型) ※アクセルペダルが【吊り下げ式】タイプ
注意
※車種専用設計のため、車種をよく確認のうえご購入ください。
※年式には前後がございますので目安として参考にしてください
※写真は運転席です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする