曜日別特売
RKDF1200X4CQF KCSM15 超硬エンドミル RKDF ケナメタル 25392229

超硬エンドミル RKDF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)12
内容量1個注文コード25392229品番RKDF1200X4CQF KCSM15
参考基準価格(税別)¥38,700販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Duo-Lock。ラフィング。浅ピッチ。厚膜PVDコーティング Beyond材種。45°ネジレ。4枚刃

ドリル径(Φmm)12材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング最大切込深さ(mm)18コーナーR0.75首下長L1(mm)27.5フランジ径D(Φmm)11.5システムサイズDL12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする