曜日別特売
RQDB2500X5CV KCPM15 超硬エンドミル RQDB ケナメタル 25392527

超硬エンドミル RQDB

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード25392527品番RQDB2500X5CV KCPM15
参考基準価格(税別)¥106,200販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

Duo-Lock。ラフィング。厚膜PVDコーティングBeyond材種。20°ネジレ。5枚刃

ドリル径(Φmm)25材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング最大切込深さ(mm)37.5コーナーR0.5首下長L1(mm)56.5フランジ径D(Φmm)24システムサイズDL25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする