ケナメタル
刃先交換式超硬エンドミル XRDA
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
溝長(mm)
2
1
2
3
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25392588
品番
XRDA1200X5CRK KCPM15
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
Duo-Lock。コーナー加工用。厚膜PVDコーティングBeyond材種。5枚刃
ドリル径(Φmm)
12
溝長(mm)
2
全長(mm)
27.2
材質
超硬
刃数
5
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
2
コーナー
R2
首下長L1(mm)
27.2
フランジ径D(Φmm)
11.5
システムサイズ
DL12