ケナメタル
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
6
6
14
ドリル径(Φmm)
5
4
5
14
全長(mm)
57
57
83
溝長(mm)
18
16
18
42
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25392843
品番
UADE0500A4BV KCPM15
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ネック付き
ドリル径(Φmm)
5
溝長(mm)
18
全長(mm)
57
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
刃数
4
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
13
面取幅BCH(mm)
0.4
ネック径D3(Φmm)
4.7