ケナメタル
刃先交換式超硬エンドミル DL - SS Cylindrical
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
16
10
12
16
20
25
32
ドリル径(Φmm)
15.5
9.58
11.5
15.5
19.3
24
31
全長(mm)
160
100
120
160
200
250
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25393674
品番
SS16DL16160M
参考基準価格(税別)
¥43,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
Duo-Lcok用ストレートシャンクアダプター
ドリル径(Φmm)
15.5
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
16
材質
超硬
首下長L2(mm)
8
フランジ径D(Φmm)
15.5
システムサイズ
DL16