曜日別特売
3CH0400DK005A KC633M 超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE ケナメタル 25394374

超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)6
ドリル径(Φmm)4
全長(mm)54
溝長(mm)5
内容量1個注文コード25394374品番3CH0400DK005A KC633M
参考基準価格(税別)¥6,750販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ショート

ドリル径(Φmm)4溝長(mm)5全長(mm)54シャンク径(Φmm)6材質超硬刃数3切刃長さ(mm)(最大)5表面処理多層PVDコーティング面取幅BCH(mm)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする