曜日別特売
3CH1800DK018A KC633M 超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE ケナメタル 25394487

超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)18
ドリル径(Φmm)18
全長(mm)84
溝長(mm)18
内容量1個注文コード25394487品番3CH1800DK018A KC633M
参考基準価格(税別)¥32,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ショート

ドリル径(Φmm)18溝長(mm)18全長(mm)84シャンク径(Φmm)18材質超硬刃数3切刃長さ(mm)(最大)18表面処理多層PVDコーティング面取幅BCH(mm)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする