FM-VLI02002RRE フロアマット 運転席用 ベルティ 320フォワードワイド H07/06~H19/06 雅 25396204

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FM-VLI02002RRE フロアマット 運転席用 ベルティ 320フォワードワイド H07/06~H19/06 雅 25396204
FM-VLI02002RRE フロアマット 運転席用 ベルティ 320フォワードワイド H07/06~H19/06 雅 25396204

フロアマット 運転席用 ベルティ 320フォワードワイド H07/06~H19/06

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
色レッド
内容量1枚注文コード25396204品番FM-VLI02002RRE
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

車種別専用設計の ベルティ フロアマット
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着

用途
運転席
色
レッド
適合車種
320フォワードワイド H07/06~H19/06
注意
※車種専用設計のため、車種をよく確認のうえご購入ください。
※年式には前後がございますので目安として参考にしてください
※写真は運転席です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする