ケナメタル
超硬ドリル B275HPS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
6.35
6.35
6.35
3
3.175
3.5
3.571
3.97
4
4.2
4.5
4.763
5
5.5
5.558
6
6.5
6.8
7
7.145
7.5
7.938
8
8.5
8.733
9
9.525
10
10.2
10.32
11
シャンク径(Φmm)
7
3
4
5
6
7
8
9
10
11
全長(mm)
337
161
205
249
293
337
381
425
469
513
溝長(mm)
278
278
278
127
146
156
158
169
170
189
198
205
212
240
241
254
282
290
296
314
324
336
338
366
372
380
408
422
441
445
464
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25399913
品番
B275Z06350HPS KN25
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種
ドリル径(Φmm)
6.35
溝長(mm)
278
全長(mm)
337
シャンク径(Φmm)
7
材質
超硬
シャンク長(mm)
38
表面処理
ノンコート