ケナメタル
超硬ドリル B271SGL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
3.5
3.5
3.5
2.5
3
3.175
3.97
4
4.5
4.763
4.8
5
5.5
5.558
6
6.35
6.5
6.746
7
7.145
7.5
7.938
8
8.5
8.733
9
9.525
10
10.32
10.5
11
11.113
11.5
12
12.7
14
14.5
15
16
シャンク径(Φmm)
4
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
全長(mm)
105
86
105
124
143
162
181
200
219
238
257
276
295
314
333
溝長(mm)
68
68
68
51
52
67
70
85
86
87
102
104
119
120
121
135
136
138
153
154
155
170
172
187
189
203
204
206
222
240
255
257
274
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25400105
品番
B271Z03500SGL KCMS20
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ステンレス鋼加工用。ロングドリル。AlTiN PVD単層コーティング
ドリル径(Φmm)
3.5
溝長(mm)
68
全長(mm)
105
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬
シャンク長(mm)
32
表面処理
単層PVD-AlTiNコーティング