曜日別特売
B271Z05500SGL KCMS20 超硬ドリル B271SGL ケナメタル 25400209

超硬ドリル B271SGL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)5.5
5.5
5.558
2.5
3
3.175
3.5
3.97
4
4.5
4.763
4.8
5
6
6.35
6.5
6.746
7
7.145
7.5
7.938
8
8.5
8.733
9
9.525
10
10.32
10.5
11
11.113
11.5
12
12.7
14
14.5
15
16
シャンク径(Φmm)6
全長(mm)143
溝長(mm)102
102
51
52
67
68
70
85
86
87
104
119
120
121
135
136
138
153
154
155
170
172
187
189
203
204
206
222
240
255
257
274
内容量1個注文コード25400209品番B271Z05500SGL KCMS20
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ステンレス鋼加工用。ロングドリル。AlTiN PVD単層コーティング

ドリル径(Φmm)5.5溝長(mm)102全長(mm)143シャンク径(Φmm)6材質超硬シャンク長(mm)36表面処理単層PVD-AlTiNコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする