曜日別特売
B273Z10000SGL KCMS20 超硬ドリル B273SGL ケナメタル 25400437

超硬ドリル B273SGL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)10
10
2.5
3
3.175
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
8
8.5
9
11
12
13
13.5
14
15
16
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)319
溝長(mm)272
272
76
82
99
103
110
130
137
157
164
184
191
218
238
245
299
326
353
373
380
407
434
内容量1個注文コード25400437品番B273Z10000SGL KCMS20
参考基準価格(税別)¥103,300販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

ステンレス鋼加工用。ロングドリル。AlTiN PVD単層コーティング

ドリル径(Φmm)10溝長(mm)272全長(mm)319シャンク径(Φmm)10材質超硬シャンク長(mm)44表面処理単層PVD-AlTiNコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする