ケナメタル
超硬ドリル B273SGL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
11
11
11
2.5
3
3.175
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
8
8.5
9
10
12
13
13.5
14
15
16
シャンク径(Φmm)
11
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
全長(mm)
348
116
145
174
203
232
261
290
319
348
377
406
435
464
493
溝長(mm)
299
299
299
76
82
99
103
110
130
137
157
164
184
191
218
238
245
272
326
353
373
380
407
434
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25400455
品番
B273Z11000SGL KCMS20
参考基準価格(税別)
¥139,400
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ステンレス鋼加工用。ロングドリル。AlTiN PVD単層コーティング
ドリル径(Φmm)
11
溝長(mm)
299
全長(mm)
348
シャンク径(Φmm)
11
材質
超硬
シャンク長(mm)
46
表面処理
単層PVD-AlTiNコーティング