ケナメタル
超硬ドリル B272SGL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
3.97
3.97
3.97
2.5
3
3.175
3.5
4
4.5
4.763
4.8
5
5.5
5.558
5.8
6
6.35
6.5
6.746
7
7.145
7.5
7.938
8
8.5
8.733
9
9.525
10
10.32
10.5
10.716
11
11.113
11.5
12
12.5
12.7
13
14
14.5
15
15.5
16
シャンク径(Φmm)
4
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
全長(mm)
125
101
125
149
173
197
221
245
269
293
317
341
365
389
413
溝長(mm)
89
89
89
63
67
83
86
90
108
110
112
130
132
134
151
152
154
156
171
174
177
178
196
198
200
218
222
238
240
242
244
259
262
266
284
285
288
310
328
332
350
354
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25400823
品番
B272Z03970SGL KCMS20
参考基準価格(税別)
¥57,200
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ステンレス鋼加工用。ロングドリル。AlTiN PVD単層コーティング
ドリル径(Φmm)
3.97
溝長(mm)
89
全長(mm)
125
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬
シャンク長(mm)
32
表面処理
単層PVD-AlTiNコーティング