曜日別特売
B272Z05500SGL KCMS20 超硬ドリル B272SGL ケナメタル 25400945

超硬ドリル B272SGL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)5.5
5.5
5.558
2.5
3
3.175
3.5
3.97
4
4.5
4.763
4.8
5
5.8
6
6.35
6.5
6.746
7
7.145
7.5
7.938
8
8.5
8.733
9
9.525
10
10.32
10.5
10.716
11
11.113
11.5
12
12.5
12.7
13
14
14.5
15
15.5
16
シャンク径(Φmm)6
全長(mm)173
溝長(mm)130
130
63
67
83
86
89
90
108
110
112
132
134
151
152
154
156
171
174
177
178
196
198
200
218
222
238
240
242
244
259
262
266
284
285
288
310
328
332
350
354
内容量1個注文コード25400945品番B272Z05500SGL KCMS20
参考基準価格(税別)¥57,200販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ステンレス鋼加工用。ロングドリル。AlTiN PVD単層コーティング

ドリル径(Φmm)5.5溝長(mm)130全長(mm)173シャンク径(Φmm)6材質超硬シャンク長(mm)36表面処理単層PVD-AlTiNコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする