曜日別特売
B275Z03500SGL KCMS20 超硬ドリル B275SGL ケナメタル 25401374

超硬ドリル B275SGL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)3.5
3.5
2.5
3
3.175
3.571
3.97
4
4.2
4.5
4.763
5
5.5
5.558
6
6.35
6.5
6.8
7
7.145
7.5
7.938
8
8.5
8.733
9
9.525
10
10.2
10.32
11
シャンク径(Φmm)4
全長(mm)205
溝長(mm)156
156
113
127
146
158
169
170
189
198
205
212
240
241
254
278
282
290
296
314
324
336
338
366
372
380
408
422
441
445
464
内容量1個注文コード25401374品番B275Z03500SGL KCMS20
参考基準価格(税別)¥93,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ステンレス鋼加工用。ロングドリル。AlTiN PVD単層コーティング

ドリル径(Φmm)3.5溝長(mm)156全長(mm)205シャンク径(Φmm)4材質超硬シャンク長(mm)32表面処理単層PVD-AlTiNコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする