ケナメタル
超硬ドリル B275SGL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
10
10
10
2.5
3
3.175
3.5
3.571
3.97
4
4.2
4.5
4.763
5
5.5
5.558
6
6.35
6.5
6.8
7
7.145
7.5
7.938
8
8.5
8.733
9
9.525
10.2
10.32
11
シャンク径(Φmm)
10
3
4
5
6
7
8
9
10
11
全長(mm)
469
161
205
249
293
337
381
425
469
513
溝長(mm)
422
422
422
113
127
146
156
158
169
170
189
198
205
212
240
241
254
278
282
290
296
314
324
336
338
366
372
380
408
441
445
464
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25401706
品番
B275Z10000SGL KCMS20
参考基準価格(税別)
¥137,700
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
ステンレス鋼加工用。ロングドリル。AlTiN PVD単層コーティング
ドリル径(Φmm)
10
溝長(mm)
422
全長(mm)
469
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬
シャンク長(mm)
44
表面処理
単層PVD-AlTiNコーティング