ケナメタル
超硬ドリル B275SGL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
11
11
11
2.5
3
3.175
3.5
3.571
3.97
4
4.2
4.5
4.763
5
5.5
5.558
6
6.35
6.5
6.8
7
7.145
7.5
7.938
8
8.5
8.733
9
9.525
10
10.2
10.32
シャンク径(Φmm)
11
3
4
5
6
7
8
9
10
11
全長(mm)
513
161
205
249
293
337
381
425
469
513
溝長(mm)
464
464
464
113
127
146
156
158
169
170
189
198
205
212
240
241
254
278
282
290
296
314
324
336
338
366
372
380
408
422
441
445
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25401733
品番
B275Z11000SGL KCMS20
参考基準価格(税別)
¥185,900
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ステンレス鋼加工用。ロングドリル。AlTiN PVD単層コーティング
ドリル径(Φmm)
11
溝長(mm)
464
全長(mm)
513
シャンク径(Φmm)
11
材質
超硬
シャンク長(mm)
46
表面処理
単層PVD-AlTiNコーティング