曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B25-9~)MY1B25-900

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は252種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
25403585
品番
MY1B25-900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥55,200

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

ストローク(mm)
900
使用ピストン速度(mm/s)
100~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
給油
不要(無給油)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25403585MY1B25-90039483194MY1B25-900ZMY1B25-900Z メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B25-9~) SMC 39483194メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B25-9~)SMC1個
¥55,980
税込¥61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
MY1B25-900 メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B25-9~) 1個 SMC 【通販モノタロウ】